• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Rádio na akumulátory / síťové napájení, Typ: M12RCDAB

Artiklové číslo: 073960 M12RCDAB
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce M12RCDAB+-0
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Frekvenční rozsah Rádiová frekvence AM; Rádiová frekvence DAB; Rádiová frekvence FM
Přípojka výstup
Dosah 30 m
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Rádio
Rozhraní Bluetooth; USB
Délka 523 mm
Šířka 155 mm
Výška 386 mm
Hmotnost 1,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Číslo výrobce 4933472114
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Robustní stavenišťní rádio s ochranou proti stříkající vodě (IP54) pro napájení ze sítě a z akumulátorů.
Rádio s funkcí nabíjení na baterii nebo napájení. Tunery DAB +, AM a FM.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu, 2 náhradních baterií, připojovacího kabelu AUX, bez akumulátorů.
Včetně síťového kabelu, 2 náhradních baterií, připojovacího kabelu AUX, bez akumulátorů.