Radio de batería / red, Tipo: M12RCDAB

Número de artículo: 073960 M12RCDAB
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
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante M12RCDAB+-0
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Intervalo de frecuencias Radiofrecuencia AM; Radiofrecuencia DAB; Radiofrecuencia FM
Conexión salida
Alcance 30 m
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Radio
Interfaz Bluetooth; USB
Longitud 523 mm
Anchura 155 mm
Altura 386 mm
Peso 1,9 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Número del fabricante 4933472114
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería.
Radio de batería/red con función de carga. Sintonizador DAB+, AM y FM.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.
Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.