{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | EXPERT | |
| Označení výrobce | EXBA18V-55 | |
| Obal | Karton | |
| Včetně nabíječky | ne | |
| Délka | 121 mm | |
| Šířka | 80 mm | |
| Výška | 73 mm | |
| Druh produktu | Akumulátor | |
| geeignet für | Bosch 18 V | |
| Hmotnost | 1,02 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ks | |
| Akku auswechselbar | ano | |
| Akkuart | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5,5 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 0,517 h | |
| wiederaufladbar | ano | |
| Gewicht pro Akku | 1 020 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 073869 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4053423341041 | |
| Číslo výrobce | 1600A036Z6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |