Batería 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 5,5Ah

Número de artículo: 073869 5,5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
155 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Tiempo de carga por batería 0,517 h
Recargable
Peso por batería 1.020 g
Serie EXPERT
Denominación del fabricante EXBA18V-55
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Incluye cargador no
Longitud 121 mm
Anchura 80 mm
Altura 73 mm
Tipo de producto Batería
Para Bosch 18 V
Peso 1,02 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073869 5,5
EAN / GTIN 4053423341041
Número del fabricante 1600A036Z6
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Batería de alto rendimiento Expert
  • Celdas sin tablas de alto rendimiento.
  • Vida útil más larga.
  • Duración excepcional en aplicaciones exigentes.
Para una potencia máxima de hasta 2000 vatios.

Descripción:

Batería EXBA18V-55. La batería de alto rendimiento EXBA18V-55 proporciona hasta 2000 W de potencia máxima para aplicaciones exigentes en combinación con una duración mejorada (según pruebas internas de laboratorio con una potencia máxima inmediata con batería nueva completamente cargada). Sus celdas de alto rendimiento han sido diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional y proporcionan una potencia superior y una excelente densidad energética. Con su carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0, la EXBA18V-55 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. La EXBA18V-55 tiene un rango de temperatura de carga ampliado de -10 °C a +55 °C cuando se utiliza con el EXAL18V2-320 o el EXAL18V-160. Cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga, la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Se puede cargar completamente en solo 31 minutos con el EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 y pesa solo 1,02 kg. Cartón

Característica:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacidad de la batería: 5,5 Ah
  • Tensión de batería: 18,0 V