{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5,5 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 0,517 h | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Gewicht pro Akku | 1 020 g | |
| Serie | EXPERT | |
| Herstellerbezeichnung | EXBA18V-55 | |
| Verpackung | Karton | |
| inklusive Ladegerät | nein | |
| Länge | 121 mm | |
| Breite | 80 mm | |
| Höhe | 73 mm | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | Bosch 18 V | |
| Gewicht | 1,02 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 073869 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4053423341041 | |
| Herstellernummer | 1600A036Z6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |