• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Akumulator litowo-jonowy, 6,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: B12V

Nr art.: 073859 B12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GBA 12 V 6,0 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 6 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
pasują do Bosch 12 V
Masa na akumulator 385 g
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Numer producenta 1600A00X7H
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, mocne akumulatory litowo-jonowe.
  • bez efektu memory
  • bez spadku wydajności
  • małe samorozładowanie
  • szybkie ładowanie akumulatora
  • bardzo wydajny także przy temperaturach poniżej 0°C.