Batterie Li-ion B12 V

Réf.: 073859 B12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBA 12 V 6,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 12 V
Adapté pour Bosch 12 V
Poids par batterie 385 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Réf. fabricant 1600A00X7H

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.