{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | GBA | |
| Denominación del fabricante | GBA 12V 6.0Ah | |
| Embalaje | Cartón | |
| Longitud | 155 mm | |
| Anchura | 96 mm | |
| Altura | 85 mm | |
| Tipo de producto | Batería | |
| geeignet für | Bosch 12 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ud. | |
| Akkuart | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 6 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 385 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 073859 B12 | |
| EAN / GTIN | 3165140894579 | |
| Número del fabricante | 1600A00X7H | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |