Akumulator litowo-jonowy, 6,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: B12V

Nr art.: 073859 B12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GBA
Oznaczenie producenta GBA 12V 6.0Ah
Opakowanie karton
Długość 155 mm
Szerokość 96 mm
Wysokość 85 mm
Rodzaj produktu Akumulator
geeignet für Bosch 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 szt.
Akkuart Litowo-jonowe (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 6 Ah
Gewicht pro Akku 385 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Numer producenta 1600A00X7H
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, mocne akumulatory litowo-jonowe.
  • bez efektu memory
  • bez spadku wydajności
  • małe samorozładowanie
  • szybkie ładowanie akumulatora
  • bardzo wydajny także przy temperaturach poniżej 0°C.

Opis:

  • Zestaw akumulatorów GBA 12 V 6,0 Ah. Model GBA 12 V 6,0 Ah Professional marki Bosch w klasie 12 V zaprojektowano z myślą o maksymalnym czasie pracy
  • Wyjątkowo duża pojemność akumulatora wydłuża czas pracy nawet o 300% w porównaniu z modelem 12 V 2,0 Ah Professional, a kompaktowa konstrukcja idealnie nadaje się do zastosowań z wykorzystaniem sprzętu 12 V, które wymagają najwyższej wydajności
  • Kompatybilność ze wszystkimi narzędziami i ładowarkami Bosch Professional 12 V (system Professional 12 V)
  • GBA 12 V 6,0 Ah Professional to akumulator litowo-jonowy
  • Karton; 1 akumulator GBA 12 V 6,0 Ah (1 600 A00 X7H)

Cecha szcz.:

  • Wymiary akumulatora (szerokość × długość × wysokość): 96 × 155 × 85 mm
  • Pojemność akumulatora: 6,0 Ah
  • Napięcie akumulatora: 12,0V