Akumulátor Li-Ion, 6,0 Ah, Typ akumulátoru, napětí akumulátoru: B12V

Artiklové číslo: 073859 B12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ akumulátoru, napětí akumulátoru (V) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GBA
Označení výrobce GBA 12V 6.0Ah
Obal Karton
Délka 155 mm
Šířka 96 mm
Výška 85 mm
Druh produktu Akumulátor
geeignet für Bosch 12 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 6 Ah
Gewicht pro Akku 385 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073859 B12
EAN / GTIN 3165140894579
Číslo výrobce 1600A00X7H
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Kompaktní, výkonné akumulátory Li-Ion.
  • Bez paměťového efektu.
  • Bez poklesu výkonu.
  • Nízké samovybíjení.
  • Rychlé nabíjení akumulátorů.
  • Velmi výkonné i při teplotách pod 0 °C.

Popis:

  • Akupack GBA 12 V 6,0 Ah, akumulátor GBA 12 V 6,0 Ah Professional třídy 12 V výrobce Bosch byl navržen pro maximální dobu provozu
  • Díky extrémně vysoké kapacitě akumulátoru umožňuje až o 300 % delší provozní dobu než model 12V 2,0 Ah Professional a díky svým kompaktním rozměrům je ideální pro 12voltové aplikace, které vyžadují maximální výkon
  • Výrobek je kompatibilní se všemi nástroji a nabíječkami Bosch Professional 12 V (systém Professional 12V)
  • GBA 12 V 6,0 Ah Professional je lithium-iontový akumulátor
  • Krabice; 1x akumulátor GBA 12 V 6,0 Ah (1 600 A00 X7H)

Charakteristika:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 96 x 155 x 85 mm
  • Kapacita akumulátoru: 6,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12,0 V