Akumulator litowo-jonowy, 3,0 Ah, typ akumulatora, napięcie: B12V

Nr art.: 073855 B12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
478 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora, napięcie (V) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 3 Ah
Masa na akumulator 180 g
Seria GBA
Oznaczenie producenta GBA 12V 3.0Ah
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Z ładowarką nie
Długość 130 mm
Szerokość 70 mm
Wysokość 75 mm
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 12 V
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073855 B12
EAN / GTIN 3165140894494
Numer producenta 1600A00X79
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, mocne akumulatory litowo-jonowe.
  • bez efektu memory
  • bez spadku wydajności
  • małe samorozładowanie
  • szybkie ładowanie akumulatora
  • bardzo wydajny także przy temperaturach poniżej 0°C.

Opis:

  • Akumulator GBA 12 V 3,0 Ah. Model GBA 12 V 3,0 Ah Professional to kompaktowy akumulator marki Bosch w klasie 12 V
  • Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do serii narzędzi 12 V, a jego zoptymalizowana pojemność sprawia, że sprawdza się w większości zastosowań z wykorzystaniem sprzętu 12 V
  • Kompatybilność ze wszystkimi narzędziami i ładowarkami Bosch Professional 12 V (system Professional 12 V)
  • GBA 12 V 3,0 Ah Professional to akumulator litowo-jonowy
  • Karton; 1 akumulator GBA 12 V 3,0 Ah (1 600 A00 X79)

Cecha szcz.:

  • Wymiary akumulatora (szerokość × długość × wysokość): 70 × 130 × 75 mm
  • Pojemność akumulatora: 3,0 Ah
  • Napięcie akumulatora: 12,0V