Li-ionski akumulator B12 V

Št. art.: 073855 B12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GBA 12 V 3,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Primerne za Bosch 12 V
Masa posameznega akumulatorja 180 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073855 B12
EAN/GTIN 3165140894494
Številka proizvajalca 1600A00X79

Opis

Izvedba:

Kompaktni zmogljivi Li-ionski akumulatorji.
  • Brez spominskega učinka.
  • Brez upada moči.
  • Majhno lastno praznjenje.
  • Hitro polnjenje akumulatorjev.
  • Velika zmogljivost tudi pri temperaturah pod 0 °C.