{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Min. zakres pomiaru średnicy | 60 mm | |
| Maks. zakres pomiaru średnicy | 300 mm | |
| Odczyt min. | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru falistości | |
| Rozdzielczość | 0,01 µm |
| Numer artykułu | 0735102 | |
| EAN / GTIN | 4029713222291 | |
| Numer producenta | 0735102 | |
| Numer L | L40510 752 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |