• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kurbelwellenprüfgerät 60 - 300 mm

Artikel-Nr.: 0735102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung Etui
Messbereich Durchmesser min. 60 mm
Messbereich Durchmesser max. 300 mm
Ablesung min. 0,01 mm
Produktart Wellenmessgerät
Auflösung 0,01 µm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0735102
EAN / GTIN 4029713222291
Herstellernummer 0735102
L-Nummer L40510 752
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Messuhr
  • Zwischen 2 Kurbelarmen zu positionieren
  • Ein Körner ist nicht erforderlich
  • Die horizontale Position der Messuhr wird mit einem Lot sichergestellt

Beschreibung:

Kurbelwellenprüfgerät incl. Messuhr, zum Einsetzen zwischen 2 Kurbelarmen, ohne Verwendung eines Körners. Messbereich 60-300mm, Ablesung 0,01mm. Horizontale Messuhrlage durch Pendelgewicht. Verpackung: Etui

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 60 - 300