Appareil de contrôle de vilebrequins 60 - 300 mm

Réf.: 0735102
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
Emballage Etui
plage de mesure diamètre min. 60 mm
plage de mesure diamètre max. 300 mm
Lecture min. 0,01 mm
type de produit appareils de mesure d’ondulations
Résolution 0,01 µm

Identification et classification

Référence article 0735102
EAN / GTIN 4029713222291
Réf. fabricant 0735102
Article hors catalogue L40510 752
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Avec comparateur à cadran
  • A positionner entre 2 manivelles
  • Un pointeau n'est pas nécessaire
  • La position horizontale du comparateur à cadran est assurée par un fil à plomb

Description:

Testeur de vilebrequin avec comparateur, à insérer entre 2 bras de manivelle, sans utiliser de poinçon. Plage de mesure de 60 à 300 mm, lecture de 0,01 mm. Positionnement du comparateur horizontal par le poids du pendule. Conditionnement : caisse

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 60 - 300