Aparat de control al arborelui cotit 60 - 300 mm

Cod articol.: 0735102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Interval de măsurare diametru min. 60 mm
Interval de măsurare diametru max. 300 mm
Citiți min. 0,01 mm
Tip produs Dispozitiv de măsurare a ondulaţiilor
Rezoluţie 0,01 µm

Identificare și clasificare

Cod articol 0735102
EAN / GTIN 4029713222291
Număr producător 0735102
L-Număr L40510 752
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu manometru rotativ
  • Se poziționează între 2 brațe manivelă
  • Nu este necesară perforarea centrală
  • Poziția orizontală a indicatorului de cadran este asigurată cu un fir cu plumb

Descriere:

Aparat de verificare a arborelui cotit, inclusiv comparator, pentru introducerea între 2 brațe de manivelă, fără a utiliza un perforator central. Domeniul de măsurare 60-300mm, citire 0,01mm. Poziționarea comparatorului orizontal prin greutatea pendulului. Ambalare: Caz

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 60 - 300