Zkoušečka klikového hřídele 60 - 300 mm

Artiklové číslo: 0735102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
Rozsah měření průměr min. 60 mm
Rozsah měření průměr max. 300 mm
Odečet min. 0,01 mm
Druh produktu Přístroj pro měření zvlnění
Rozlišení 0,01 µm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0735102
EAN / GTIN 4029713222291
Číslo výrobce 0735102
L-číslo L40510 752
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • S číselníkovým úchylkoměrem
  • Umístěte mezi 2 ramena klikového hřídele
  • Středový děrovač není vyžadován
  • Vodorovná poloha číselníkového úchylkoměru je zajištěna olovnicí

Popis:

Zkoušečka klikového hřídele včetně číselníkového měřidla, pro vložení mezi 2 ramena klikového hřídele, bez použití středového děrovače. Rozsah měření 60-300 mm, odečet 0,01 mm. Horizontální poloha číselníku pomocí kyvadla. Balení: pouzdro

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 60–300