Misuratori per alberi a gomito 60-300mm

Codice art.: 0735102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio astuccio
Campo di misura diametro min. 60 mm
Campo di misura diametro max. 300 mm
Lettura min. 0,01 mm
Tipo di prodotto Strumento di misurazione del profilo di ondulazione
Risoluzione 0,01 µm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0735102
EAN / GTIN 4029713222291
Codice del produttore 0735102
Numero-L L40510 752
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con comparatore
  • Da posizionare tra 2 bracci di manovella
  • Non è richiesto un punzone di centraggio
  • La posizione orizzontale del comparatore è garantita da un filo a piombo

Descrizione:

Tester per alberi a gomito con comparatore, per l'inserimento tra 2 bracci di manovella, senza l'uso di un punzone centrale. Campo di misura 60-300mm, lettura 0.01mm. Posizione del comparatore orizzontale tramite peso a pendolo. Imballaggio: Caso

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 60 - 300