{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 4 | |
| Strumień światła maks. ϕ | 1 250 lm | |
| Maks. zasięg światła | 650 m | |
| Seria | M18 | |
| Oznaczenie producenta | M18SLED-0 | |
| Opakowanie | karton | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Masa całkowita | 1 000 g | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 073211 M18SLED | |
| EAN / GTIN | 4002395287147 | |
| Numer producenta | 4933459159 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |