Small dial gauge, ø 40mm, read. 0.01 m.range 3mm

Nr art.: 0708104
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 mm
Powtarzalność 3 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma DIN 878
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0708104
EAN / GTIN 4029713220204
Numer producenta 0708104
Numer L L40510 1301
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Metal housing
  • Measuring spindle is made of stainless steel
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • With a revolution counter
  • DIN 878

Opis:

Small dial gauge, ø 40mm, read. 0.01 m.range 3mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Pointer rotation in mm: 0.5 mm
  • Measuring span in mm: 3 mm
  • Repeatability [µm]: 3 µm
  • Analog measuring force: 0.6 N

Norma:

DIN 878