Kleine meetklok, ø 40mm, aflezing 0.01 m.bereik 3mm

Artikelnummer: 0708104
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0708104
EAN/GTIN 4029713220204
Nummer fabrikant 0708104

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine meetklok met metalen behuizing. Meetpen van roestvrij staal. Met verwisselbare sondepunt M 2,5mm. Klemschacht Ø 8mm h 6. Met toerenteller. Meetbereik 3mm, schaalwaarde 0.01mm, 1 omwenteling van de wijzer = 0.5mm, buitenring Ø 40mm. Individueel verpakt.