Comparatore piccolo, ø 40mm, lettura 0.01 m.range 3mm

Codice art.: 0708104
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Diametro alloggiamento 40 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 3 mm
Ripetibilità 3 µm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Normativa DIN 878
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,5 mm
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0708104
EAN / GTIN 4029713220204
Codice del produttore 0708104
Numero-L L40510 1301
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Con un contagiri
  • DIN 878

Descrizione:

Piccolo comparatore con alloggiamento in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con contagiri. Campo di misura 3mm, valore di scala 0.01mm, 1 giro di lancetta = 0.5mm, anello esterno Ø 40mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 0,5 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 3 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 0,6 N

Norma:

DIN 878