Udførelse:
- Metalhus
- Målespindel er lavet af rustfrit stål
- Ekstra probespids M 2,5
- Spændeskaft Ø 8 mm
- Med omdrejningstæller
- DIN 878
Beskrivelse:
Lille måleinstrument med metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med omdrejningstæller. Måleområde 3 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 0,5 mm, ydre ring Ø 40 mm. Leveres enkeltvis pakket.
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Viserrotation i mm: 0,5 mm
- Måleområde i mm: 3 mm
- Repeterbarhed [µm]: 3 µm
- Analog målekraft: 0.6 N
Norm:
DIN 878