Kis mérőóra ø 40 mm, 0,01 mm leolvasás 3 mm

Cikkszám: 0708104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0708104
EAN / GTIN 4029713220204
Gyártó száma 0708104

Leírás

Kivitel:

  • Fém ház
  • A mérőorsó rozsdamentes acélból készül
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Egy forradalomszámlálóval
  • 878 DIN

Leírás:

Kis mérőóra Mérési tartomány 3 mm, skálaérték 0,01 mm, 1 mutató fordulat = 0,5 mm, külső gyűrű Ø 40 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • A mutató elforgatása mm-ben: 0,5 mm
  • Mérési tartomány mm-ben: 3 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 3 µm
  • Analóg mérőerő: 0,6 N

Szabvány:

DIN 878