Wymienne wkładki do obrotowych końcówek centrujących, Rozmiar 108, A

Nr art.: 070710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 070710
EAN / GTIN 4019208017723
Numer producenta 070710
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Wymienne wkładki do obrotowych końcówek centrujących, rozmiar 108, A – do elementów bez punktu środkowego, 60°

Cecha szcz.:

  • Długość wysięgu: 30 mm
  • Masa: 350 g
  • Rozmiar: 108
  • Stożek o dużej średnicy: 15 mm
  • Końcówka o dużej średnicy: 55 mm
  • Duża średnica centrująca: 48 mm
  • Stożek o małej średnicy: 12 mm
  • Mała średnica centrująca: 30 mm
  • Długość stożka: 30 mm