Inserts interchangeables pour pointes de centrage rotatives, Réf. 108, A

Réf.: 070710
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 070710
EAN / GTIN 4019208017723
Réf. fabricant 070710
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Inserts interchangeables pour pointes de centrage tournantes, taille 108, A pour pièces sans centre, 60°

Caractéristique(s):

  • Longueur de col: 30 mm
  • Poids: 350 g
  • Réf.: 108
  • Cône de grand diamètre: 15 mm
  • Pointe de grand diamètre: 55 mm
  • Grand diamètre de centrage: 48 mm
  • Cône de petit diamètre: 12 mm
  • Petit diamètre de centrage: 30 mm
  • Longueur du cône: 30 mm