Inserti intercambiabili per punte di centraggio rotanti, Dim. 108, A

Codice art.: 070710
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 070710
EAN / GTIN 4019208017723
Codice del produttore 070710
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

Maggiori informazioni:

  • Inserti intercambiabili per punte di centraggio rotanti, misura 108, A per pezzi senza centro a 60°

Proprietà:

  • Sporgenza: 30 mm
  • Peso: 350 g
  • Dimensione: 108
  • Cono di grande diametro: 15 mm
  • Punta di grande diametro: 55 mm
  • Diametro di centraggio grande: 48 mm
  • Cono di piccolo diametro: 12 mm
  • Diametro di centraggio ridotto: 30 mm
  • Lunghezza del cono: 30 mm