• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auswechselbare Einsätze für mitlaufende Zentrierspitzen, Größe 108, A

Artikel-Nr.: 070710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070710
EAN / GTIN 4019208017723
Herstellernummer 070710
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

Weitere Infos:

  • Auswechselbare Einsätze für mitlaufende Zentrierspitzen, Größe 108, A für zentrumslose Werkstücke 60°

Merkmal:

  • Auskraglänge: 30 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Größe: 108
  • Großer Durchmesser Kegel: 15 mm
  • Großer Durchmesser Spitze: 55 mm
  • Großer Zentrierdurchmesser: 48 mm
  • Kleiner Durchmesser Kegel: 12 mm
  • Kleiner Zentrierdurchmesser: 30 mm
  • Länge Kegel: 30 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb