Insertos intercambiables para puntas de centrado rotativas, Tamaño 108, A

N.º do artigo: 070710
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo 070710
EAN/GTIN 4019208017723
Número do fabricante 070710
Fabricante/responsável Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrição

Descrição:

Más información:

  • Insertos intercambiables para puntas de centrado rotativas, tamaño 108, A, para piezas de trabajo sin centro, 60°

Característica:

  • Longitud de alcance: 30 mm
  • Peso: 350 g
  • Tamaño: 108
  • Cono de gran diámetro: 15 mm
  • Punta de gran diámetro: 55 mm
  • Diámetro de centrado grande: 48 mm
  • Cono de diámetro pequeño: 12 mm
  • Diámetro de centrado pequeño: 30 mm
  • Longitud del cono: 30 mm