Verwisselbare inzetstukken voor meelopende centreerpunten, Maat 108, A

Artikelnummer: 070710
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 070710
EAN/GTIN 4019208017723
Nummer fabrikant 070710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Omschrijving:

Meer informatie:

  • Verwisselbare inzetstukken voor meelopende centreerpunten, maat 108, A voor werkstukken zonder centreerpunt 60°

Kenmerk:

  • afkoppellengte: 30 mm
  • Gewicht: 350 g
  • Maat: 108
  • Conus met grote diameter: 15 mm
  • Naald met grote diameter: 55 mm
  • Grote centreerdiameter: 48 mm
  • Conus met kleine diameter: 12 mm
  • Kleine centreerdiameter: 30 mm
  • Lengte conus: 30 mm