Zasilacz do wkrętaka S8, Typ: ADAPTER

Nr art.: 070235 ADAPTER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moc maks.
75 W
Rodzaj produktu
Zasilacz
Min. zakres mocowania
100 V
Maks. zakres mocowania
240 V
Masa
0,38 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Numer producenta 4221000280
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Pasuje do:

Nr 070236 wielk. S8020, nr 070236 wielk. S8200, nr 070236 wielk. S8120-2000, nr 070236 wielk. S8250, nr 070236 wielk. S8120, nr 070236 wielk. S8160, nr 070236 wielk. S8050.