Alimentator pentru șurub S8, Tip: ADAPTER

Cod articol.: 070235 ADAPTER
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere max. 75 W
Tip produs Alimentator
Interval de tensiune min. 100 V
Interval de tensiune max. 240 V
Greutate 0,38 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Număr producător 4221000280
Producător/responsabil Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descriere

Adaptat pentru:

Cod 070236 Ref. S8020, Cod 070236 Ref. S8200, Cod 070236 Ref. S8120-2000, Cod 070236 Ref. S8250, Cod 070236 Ref. S8120, Cod 070236 Ref. S8160, Cod 070236 Ref. S8050.