Maitinimo blokas S8 suktuvui, Tipas: ADAPTER

Prekės Nr.: 070235 ADAPTER
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galia maks. 75 W
Produkto rūšis maitinimo blokas
Įtampos diapazonas min. 100 V
Įtampos diapazonas maks. 240 V
Svoris 0,38 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Gamintojo numeris 4221000280
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Tinka:

Nr. 070236 dyd. S8020, Nr. 070236 dyd. S8200, Nr. 070236 dyd. S8120-2000, Nr. 070236 dyd. S8250, Nr. 070236 dyd. S8120, Nr. 070236 dyd. S8160, Nr. 070236 dyd. S8050.