Alimentatore per avvitatore S8, Modello: ADAPTER

Codice art.: 070235 ADAPTER
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza max. 75 W
Tipo di prodotto Alimentatore
Campo di serraggio min. 100 V
Campo di serraggio max. 240 V
Peso 0,38 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Codice del produttore 4221000280
Produttore/persona responsabile Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descrizione

Per:

n. art. 070236 Dim. S8020, n. art. 070236 Dim. S8200, n. art. 070236 Dim. S8120-2000, n. art. 070236 Dim. S8250, n. art. 070236 Dim. S8120, n. art. 070236 Dim. S8160, n. art. 070236 Dim. S8050.