Síťový napáječ pro šroubovák S8, Typ: ADAPTER

Artiklové číslo: 070235 ADAPTER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon max. 75 W
Druh produktu Síťový napáječ
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Hmotnost 0,38 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Číslo výrobce 4221000280
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Vhodné pro:

č. 070236 vel. S8020, č. 070236 vel. S8200, č. 070236 vel. S8120-2000, č. 070236 vel. S8250, č. 070236 vel. S8120, č. 070236 vel. S8160, č. 070236 vel. S8050.