Bloc d’alimentation pour visseuse S8, Type: ADAPTER

Réf.: 070235 ADAPTER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance max. 75 W
Type de produit bloc d’alimentation
Plage de tension min. 100 V
Plage de tension max. 240 V
Poids 0,38 kg

Identification et classification

Référence article 070235 ADAPTER
EAN / GTIN 7322590055509
Réf. fabricant 4221000280
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Adapté(s) pour:

070236 réf. S8020, 070236 réf. S8200, 070236 réf. S8120-2000, 070236 réf. S8250, 070236 réf. S8120, 070236 réf. S8160, 070236 réf. S8050.