Omrežni napajalnik za vijačnik S8, Tip: ADAPTER

Št. art.: 070235 ADAPTER
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Največja moč 75 W
Vrsta izdelka omrežni napajalnik
Razpon napetosti min. 100 V
Razpon napetosti maks. 240 V
Masa 0,38 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 070235 ADAPTER
EAN/GTIN 7322590055509
Številka proizvajalca 4221000280
Proizvajalec/odgovorna oseba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Primerno za:

Art. 070236 vel. S8020, art. 070236 vel. S8200, art. 070236 vel. S8120-2000, art. 070236 vel. S8250, art. 070236 vel. S8120, art. 070236 vel. S8160, art. 070236 vel. S8050.