Odkurzacz akumulatorowy M18CV-0

Nr art.: 070233 M18CV-0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
  • przepływ objętościowy: 1 019

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18CV-0
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
pojemność zbiornika 2,5 l
długość węża ssącego 1,2 m
przepływ objętościowy 1 019 l/min
Masa bez akumulatorów 1,6 kg
Rodzaj produktu Odsysanie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998

Opis

Wykonanie:

Wydajny odkurzacz 18 V do drewna, metalu i dużych zabrudzeń.
  • Filtr HEPA wyłapuje 99,97% wszystkich cząstek pyłu.
  • Wziernik umożliwia łatwą kontrolę ilości zanieczyszczeń w pojemniku.
  • Blokowany wyłącznik do pracy ciągłej.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki.
Z elastycznym wężem ssącym, 2 przedłużkami rurowymi, dyszą do szczelin, dyszą do dużych zanieczyszczeń.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – nr 073840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria