Batteridrevet håndstøvsuger, Type: M18CV-0

Art.-nr.: 070233 M18CV-0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
  • Volumenstrøm: 1.019

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18CV-0
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Beholdervolumen 2,5 l
Længde, sugeslange 1,2 m
Volumenstrøm 1.019 l/min
Vægt uden batteri 1,6 kg
Produkttype Udsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070233 M18CV-0
EAN/GTIN 4002395289998
Producentnummer 4933459204
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv 18 V håndstøvsuger til træ, metal og grov snavs.
  • HEPA-filter fanger 99,97 % af alle støvpartikler.
  • Rude til nem kontrol af snavsmængden i opsamlingsbeholderen.
  • Låsbar knap til kontinuerlig drift.

Leveringsomfang:

Inklusive fleksibel sugeslange, 2 forlængerrør, fugedyse, grovsmudsdyse.
Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073808 - nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter