Akumulátorový ručný vysávač, Typ: M18CV-0

Č. pol.: 070233 M18CV-0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V
  • Objemový tok: 1 019

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18CV-0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Objem kontajnera 2,5 l
Dĺžka sacej hadice 1,2 m
Objemový tok 1 019 l/min
Hmotnosť bez batérie 1,6 kg
Druh produktu Odsávanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 070233 M18CV-0
EAN/GTIN 4002395289998
Číslo výrobcu 4933459204
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Výkonný 18 V ručný vysávač na drevo, kov a hrubé nečistoty.
  • Filter HEPA zachytí 99,97 % všetkých prachových častíc.
  • Kontrolné okienko na jednoduchú kontrolu množstva nečistôt v zbernej nádobe.
  • Uzamykateľný spínač na nepretržitú prevádzku.

Rozsah dodávky:

Obsahuje flexibilnú saciu hadicu, 2 predlžovacie trubice, štrbinovú hubicu, hubicu na hrubé nečistoty.
Bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073808073840.