• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový ruční vysavač, Typ: M18CV-0

Artiklové číslo: 070233 M18CV-0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Nabíjecí ano
Řada M18
Označení výrobce M18CV-0
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Objem nádoby a zásobníky 2,5 l
Délka hadice 1,2 m
Stupeň odlučování 99,97 %
Druh produktu Odsávání
Zvláštní znaky Vypínač; Vhodné na nejjemnější prach; Přenosný
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998
Číslo výrobce 4933459204
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Výkonný 18V ruční vysavač na dřevo, kov a hrubé nečistoty.
  • Filtr HEPA zachytí 99,97 % všech prachových částic.
  • Průzor pro jednoduchou kontrolu množství nečistot ve sběrné nádobě.
  • Spínač s aretací pro nepřetržitý provoz.

Rozsah dodávky:

Včetně ohebné sací hadice, 2 prodlužovacích trubek, štěrbinové hubice, hubice na hrubé nečistoty.
Bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073808 – č. 073840.