Ładowarki akumulatorów, Typ: M18DFC

Nr art.: 073840 M18DFC
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ gniazda M18
Liczba, M18 2
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Oznaczenie producenta M18 DFC
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 230 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073840 M18DFC
EAN / GTIN 4058546324698
Numer producenta 4932472073
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Impulsowy układ scalony ładowarki. Wskazania stanu naładowania i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ładowanie akumulatorów odbywa się w takiej kolejności, w jakiej je wetknięto.
  • Świeci ciągłym światłem czerwonym: trwa ładowanie akumulatora.
  • Powoli miga światłem czerwonym: akumulator w pozycji oczekiwania.
  • Świeci ciągłym światłem zielonym: akumulator naładowany.
Podwójna ładowarka szybkiego działania M18 do ładowania akumulatorów.

Opis:

  • Ładuje wszystkie akumulatory M18™ REDLITHIUM™
  • Maksymalizuje wydajność dzięki jednoczesnemu ładowaniu dwóch akumulatorów, a przy tym działa nawet trzy razy szybciej niż ładowarka M12-18C
  • Elektronika REDLINK™: Ładowarka komunikuje się z akumulatorem, aby zapewnić optymalną wydajność i żywotność
  • Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ o pojemności 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah / 9,0 Ah ładują się w czasie 27 / 47 / 63 / 68 / 95 minut
  • Akumulatory M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ o pojemności 3,0 Ah / 5,5 Ah / 8,0 Ah / 12,0 Ah ładują się w czasie 35 / 60 / 87 / 130 minut