Ładowarki akumulatorów, Typ: M1418C6

Nr art.: 073840 M1418C6
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ gniazda M14; M18
Liczba, M14 6
Wskaźnik poziomu naładowania Symbol żarówki
Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Oznaczenie producenta M1418C6
Opakowanie karton
Rodzaj produktu Ładowarka
Min. zakres mocowania 230 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073840 M1418C6
EAN / GTIN 4002395377473
Numer producenta 4932430086
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Impulsowy układ scalony ładowarki. Wskazania stanu naładowania i zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Ładowanie akumulatorów odbywa się w takiej kolejności, w jakiej je wetknięto.
  • Świeci ciągłym światłem czerwonym: trwa ładowanie akumulatora.
  • Powoli miga światłem czerwonym: akumulator w pozycji oczekiwania.
  • Świeci ciągłym światłem zielonym: akumulator naładowany.
Ładowarka multi M1418 C6 z 6 stanowiskami ładowania akumulatorów.

Opis:

  • Sekwencyjne ładowanie maksymalnie 6 akumulatorów
  • Tryb obejściowy zapewnia maksymalną możliwą do uzyskania moc w zależności od poziomu naładowania akumulatora
  • Otworów montażowych można użyć do zawieszania
  • Kompaktowe wymiary
  • Wygodny uchwyt do przenoszenia