Zestaw sond pomiarowych, 21-częściowy, Gen. 1 1,0–2,0 mm Stg. 0,05

Nr art.: 0636321
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0636321
EAN / GTIN 4029713215774
Numer producenta 0636321
Numer L L40510 90
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Wykonane z wysokiej jakości stali mierzarskiej

Opis:

Pręty kontrolne ze stali specjalnej hartowanej, zestaw 21-częściowy, długość 70 mm, podziałka 0,05 mm, wymiar nominalny 1,0–2,0 mm, dokładność GG 1 µ. Opakowanie: Etui

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana
  • Długość: 70 mm
  • wymiar nominalny: 1,0-2,0
  • Klasa tolerancji: 1
  • Wysokość mm: 0,05
  • Wymiar nominalny mm: 1,0-2,0

Norma:

DIN 2269