Juego de calibradores de espigas, 21 piezas, c. 1, ø 1,0-2,0mm, incr. 0.05

N.º do artigo: 0636321
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 0636321
EAN/GTIN 4029713215774
Número do fabricante 0636321
Número L L40510 90
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descrição:

Pasadores de prueba de acero especial endurecido, juego de 21 piezas, longitud 70mm, graduación 0,05mm, tamaño nominal 1,0-2,0mm, precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 1,0 - 2,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,05
  • Dimensión nominal mm: 1,0 - 2,0

Norma:

DIN 2269