Sada zkušebních kolíků, 21 kusů, Gen. 1 1,0 - 2,0 mm Stupňování 0,05

Artiklové číslo: 0636321
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0636321
EAN / GTIN 4029713215774
Číslo výrobce 0636321
L-číslo L40510 90
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kvalitní oceli

Popis:

Zkušební kolíky z kalené speciální oceli, 21dílná sada, délka 70 mm, dělení 0,05 mm, jmenovitý rozměr 1,0-2,0 mm, přesnost GG 1µ. Balení: kufřík

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel
  • Délka: 70 mm
  • Jmenovitý rozměr: 1,0–2,0
  • Třída tolerance: 1
  • Krokový mm: 0,05
  • Jmenovitý rozměr mm: 1,0–2,0

Norma:

DIN 2269