Set de știfturi de testare, 21 de bucăți, Gen. 1 1,0 - 2,0 mm Gradație 0,05

Cod articol.: 0636321
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 0636321
EAN / GTIN 4029713215774
Număr producător 0636321
L-Număr L40510 90
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel de calibru înalt

Descriere:

Pini de testare din oțel special călit, set de 21 de piese, lungime 70mm, gradație 0,05mm, dimensiune nominală 1,0-2,0mm, precizie GG 1µ. Ambalare: caz

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Lungime: 70 mm
  • Dimensiune nominală: 1,0 - 2,0
  • Clasa de toleranță: 1
  • Pas cu pas mm: 0,05
  • Dimensiune nominală mm: 1,0 - 2,0

Standard:

DIN 2269