Set pennenmaten, 21st, c. 1, ø 1.0-2.0mm, incr. 0.05

Artikelnummer: 0636321
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 0636321
EAN/GTIN 4029713215774
Nummer fabrikant 0636321
L-nummer L40510 90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemaakt van hoogwaardig meterstaal

Omschrijving:

Testpennen van gehard speciaal staal, 21-delige set, lengte 70mm, schaalverdeling 0.05mm, nominale afmeting 1.0-2.0mm, nauwkeurigheid GG 1µ. Verpakking: geval

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Lengte: 70 mm
  • Nominale afmeting: 1,0 - 2,0
  • Tolerantieklasse: 1
  • Stapgrootte mm: 0,05
  • Nominale afmeting mm: 1,0 - 2,0

Norm:

DIN 2269