Mérőcsap , 21 darab, 1. generáció 1,0 - 2,0 mm Beosztás 0,05

Cikkszám: 0636321
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0636321
EAN / GTIN 4029713215774
Gyártó száma 0636321
L-szám L40510 90
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Kiváló minőségű acélszelvényből készült

Leírás:

Vizsgálati csapok edzett speciális acélból, 21 darabos készlet, hossza 70 mm, beosztás 0,05 mm, névleges méret 1,0-2,0 mm, pontosság GG 1µ. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél
  • Hosszúság: 70 mm
  • Névleges méret: 1,0 - 2,0
  • Tűrési osztály: 1
  • Léptető mm: 0,05
  • Névleges méret mm: 1,0 - 2,0

Szabvány:

DIN 2269