Rotation Laser GRL 400 H

Nr art.: 061599403U
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
Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa Blok 9 V (6LR61); D (LR20)
Stopień ochrony IP IP56
Oznaczenie producenta GRL 400H
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Prędkość rotacji 600 min-1
Zasięg minimalny 0 m; 0 m
Zasięg maksymalny 400 m; 20 m
Dokładność 2,4 mm; 2,4 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 5 stopni
Czas niwelacji 15 s
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 5/8-11 UNC cal
Rodzaj produktu Laser rotacyjny
Kolor lasera czerwony
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Z odbiornikiem; Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Długość całkowita 183 mm
Szerokość całkowita 170 mm
Wys. całkowita 188 mm
Masa całkowita 2 000 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 061599403U
EAN / GTIN 3165140604406
Numer producenta 061599403U
Numer L L00620 102818
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Rotation Laser GRL 400 H, Easy to use and ready to go – the intuitive, single-button GRL 400 H rotary laser is always prepared for use at a moment´s notice when performing outdoor-levelling applications. Its one-button keypad, Electronic Self Levelling functionality, and convenient battery tray enable straightforward work with an easy setup and simple battery replacement – without even moving the tool. With an accuracy of ± 2.4 mm at 30m and an ADS shock warning system that indicates if the tool's position has changed, the GRL 400 H prevents levelling errors and delivers consistently accurate results. From determining cut and fill values for excavation and footings, to levelling concrete forms and landscaping, this tool does an excellent job. This rotary laser is prepared to withstand the harsh conditions of any outdoor jobsite thanks to its water and dust protection IP56. Building tripod BT 170 HD Professional (0 601 091 300); Carrying case; Measuring rod GR 240 Professional (0 601 094 100); Laser Receiver LR 1 Professional (0 601 015 400); Non-rechargeable battery compartment (1 609 203 M02); 2 x 1.5 V LR20 battery (D); 1 x 9 V block battery (6LR61)

Cecha szcz.:

  • Working range with receiver: up to 400 m (diameter)
  • Working range without receiver: up to 20 m (diameter)
  • Operating temperature: -10 - 50 °C
  • Laser line colour: red
  • Weight, approx. : 2 kg
  • Compatible laser receiver: LR 1
  • Storage temperature: -20 - 70 °C
  • Laser diode: 635 nm, < 1 mW
  • Laser class: 2
  • Levelling accuracy: ± 2. 4 mm at 30 m* (* plus use-dependent deviation)
  • Levelling time: 15 s
  • Rotation speed: 600 min-1
  • Self-levelling range: ± 8 % (± 5°)
  • Tripod thread: 5/8″-11
  • Dust and splash protection: IP 56
  • Power supply: 2 x 1.5-V LR20 (D)

W dostawie:

  • Building stand BT 170 HD Professional
  • Tool box
  • Measuring rod GR 240 Professional
  • Laser receiver LR 1 Professional
  • Battery compartment
  • 2 x battery LR20 1.5V (D)
  • 1 x 9 V block battery (6LR61)